Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jay Electronique Sender, 8-Tasten Handsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-213170
Hersteller:
     JAY Electronique
Herst.-Nr.:
     OREL81SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
funk handsender
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 8
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Mehrzweck-Sender. Produktbereich an Fernbedienungen im Radiofrequenzbereich, für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Europäische Frequenzband von 433 bis 434 MHz mit 18 möglichen Frequenzen. Programmierung verschiedener Funktionen über Kodier-Schiebeschalter oder Mikroschalter Kompakte, leichte und widerstandsfähige Sender. "Ein/Aus"-Tasten bei verschiedenen Modellen Anwendungen: Hubvorrichtungen, Hubtische, Förderer, Heben von industriellen Blockierungen. ; 0213170 0213170 : 8 Tasten ; 0213063 0213063 : 16 Tasten ; 0212925 0212925 : 4 Tasten + Start und Stopp ; 0212840 0212840 : 6 Tasten + Start und Stopp ; 0212830 0212830 : 8 Tasten + Start und Stopp ; 0212919 0212919 : 12 Tasten + Start und Stopp
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
8
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 213170, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, Jay Electronique, OREL81SL1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,76*
€ 607,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
JAY Electronique
ORRA82L14
ab € 602,36*
Zubehör
JAY Electronique
ORCL1
ab € 161,03*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.