Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick LUT9 Lichttaster 20 mm, IP67 IO-Link, PNP 100 mA, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131798
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LUT9U-P120L
EAN/GTIN:
     4047084222450
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
sick lumineszenztaster
Erfassungsbereich = 20 mm
Ausgangstyp = PNP
Strom max. = 100 mA
Schaltfrequenz = 6,5 kHz
Anschluss = Stiftleiste M12
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
LED Statusanzeige = Ja
Anschlusstyp = 4-poliger Stecker M12
Serie = LUT9
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

ÜbersichtAuf einen BlickEinfaches Teach-In Betriebsbereich bis zu 250 mm Version mit IO-Link zur Fernüberwachung Balkendiagrammanzeige liefert Informationen über die Lumineszenzintensität Modelle mit hoher Geschwindigkeit (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), hoher Auflösung (500 Hz) Zusätzliche optische Filter unterdrücken die Hintergrundlumineszenz LWL-Kabelverbindung (mit 20-mm-Linse) Schalt- und AnalogausgangIhr VorteilEinfache Empfindlichkeitseinstellung über Teach-In für optimale Anpassung an den Anwendung Die Toleranz für große Erfassungsreichweiten führt zu weniger mechanischen Höheneinstellungen Des Sensors an der Maschine Mit IO-Link kann der Sensor über das zentrale Steuerungssystem konfiguriert und überwacht werden, was eine einfache, kostengünstige Diagnose und Datenerfassung ermöglicht Balkendiagrammanzeige bietet eine kontinuierliche Prozesssteuerung durch einfache Visualisierung Der Lumineszenzintensität Filter sorgen dafür, dass Hintergrundlumineszenz zuverlässig unterdrückt wird, um eine höhere Prozesszuverlässigkeit zu gewährleisten Austauschbare Linsen für verschiedene Erfassungsabstände und das zweite Licht Ausgang sorgt für Flexibilität Hohe Erkennungssicherheit sorgt für den Prozess und reduziert Ausfallzeiten Wählen Sie Geschwindigkeit oder hohe Auflösung aus, was sie ideal für jede Anwendung machtDer LUT9-Lumineszenzsensor bietet eine große Erfassungsreichweite und Fernüberwachungsfunktionen über IO-Link. Mit einem Erfassungsabstand von bis zu 250 mm setzt die LUT9 einen neuen Standard für Lumineszenzsensoren. Aufgrund der großen Entfernungen, die zwischen Sensor und Objekt möglich sind, können z. B. Markierungen auf Bauholz mit unterschiedlichen Dicken ohne mechanische Einstellung der Sensoren zuverlässig erkannt werden. Darüber hinaus ermöglichen die Teach-Funktion und die manuelle Feineinstellung eine maximale Prozesszuverlässigkeit. Die LUT9-Version mit IO-Link kann aktiv in die Maschinensteuerungslogik integriert, vom Controller konfiguriert/überwacht und zur Prozessdatenerfassung verwendet werden. Besonders hilfreich ist eine Balkendiagrammanzeige auf dem Gerät, die die Lumineszenzintensität anzeigt.AnwendungenÜberprüfung der Sicherheitsvorrichtungen Überwachung der Klebstoffschicht Erkennung von Knoten zur LängenoptimierungHinweis
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
20 mm
Ausgangstyp:
PNP
Strom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
6,5 kHz
Anschluss:
Stiftleiste M12
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
LED Statusanzeige:
Ja
Anschlusstyp:
4-poliger Stecker M12
Serie:
LUT9
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2131798, Automation, Sensoren, Kontrastsensoren, Sick, LUT9UP120L, Automation & Control Gear, Sensors, Registration Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,83*
€ 1.293,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.173,02*
€ 1.298,79*
Frei Haus
ab € 1.342,43*
€ 1.430,94*
Frei Haus
ab € 1.355,36*
€ 1.445,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,79*
€ 1.545,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,05*
€ 1.529,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,42*
€ 1.490,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,86*
€ 1.412,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,02*
€ 1.395,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.