Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coral SOM GPIO Development Board ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133254
Hersteller:
     Coral
Herst.-Nr.:
     G650-05370-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Klassifizierung = System-On-Module
Kit-Name = SOM
Technologie = GPIO
Name der Prozessorfamilie = ARM

The Google coral System-on-Module (SoM) is a fully-integrated system that helps you build embedded systems that demand fast machine learning (ML) inferencing. It contains NXPs iMX 8M system-on-chip (SoC), eMMC memory, LPDDR4 RAM, Wi-Fi, and Bluetooth, but its unique power comes from Googles Edge TPU coprocessor.It offers high-speed and low-power ML inferencing (4 TOPS at 2W) It is a complete Linux system (running Mendel, a Debian derivative) It has small footprint (40 x 48mm)
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
System-On-Module
Kit-Name:
SOM
Technologie:
GPIO
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Weitere Suchbegriffe: 2133254, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Coral, G6500537001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.