Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M23 M23 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 8.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP65, IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133365
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     STE-2312-G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M23
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65, IP66, IP67
Nennstrom = 8.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 300,0 V
Verbindungstyp = Screw Thread
Kontakt-Format = 12

ÜbersichtAuf einen BlickKopf A: Stecker, M23, 12-polig, gerade Für Kabeldurchmesser 5,5 mm bis 10,5 mmIhr VorteilDieser SICK M23 12-polige Steckverbinder wird häufig zur Verlängerung der Länge des Encoderkabels verwendet.SICK M23-Stecker, 12 Kontakte, für den Einsatz mit Encodern. Das passende Teil zu diesem Steckverbinder ist DOS-2312-G (492-9214)AnwendungenBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +125 °CHinweis
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M23
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65, IP66, IP67
Nennstrom:
8.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
300,0 V
Verbindungstyp:
Screw Thread
Kontakt-Format:
12
Weitere Suchbegriffe: m23-steckverbinder 12-polig stecker, rundsteckverbinder sonstige, 2133365, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Sick, STE2312G01, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.