Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India M85049 D-Sub-Gehäuse gerade, 37-polig, aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133500
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     M85049/48-2-4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 37pol
d-sub gehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
Gehäusematerial = Stahl
Gehäuseausrichtung = Gerade
Zugentlastung = Ja
Serie = M85049

Das Amphenol India M24308-Gehäuse mit Zugentlastung für 37-poligen Steckverbinder. Es hat eine Endbearbeitung mit cadmiumgelbem Passivierungsmaterial. Sie sind für Rack- und Tafelanwendungen konzipiert.Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Zugentlastung:
Ja
Serie:
M85049
Weitere Suchbegriffe: 2133500, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol India, M850494824F, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.