Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 397mm 30V, 18 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133649
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV631-6000
EAN/GTIN:
     4047084141799
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = Laser
Erfassungsbereich = 397mm
Gleichspannung max. = 30V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme = 6 W
Länge = 95mm
Breite = 107mm
Abmessungen = 95 x 107 x 41 mm°C
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
Laser
Erfassungsbereich:
397mm
Gleichspannung max.:
30V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme:
6 W
Länge:
95mm
Breite:
107mm
Abmessungen:
95 x 107 x 41 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, sick barcode scanner, barcode scanner, 2133649, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLV6316000, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.297,85*
€ 2.367,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.289,17*
€ 2.418,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.344,24*
€ 2.491,67*
Frei Haus
ab € 2.690,57*
€ 2.765,28*
Frei Haus
ab € 2.717,09*
€ 2.792,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,67*
€ 2.965,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,03*
€ 2.954,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,54*
€ 2.918,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,66*
€ 2.805,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,24*
€ 2.789,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.