Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M83513 Sub-D Steckverbinder Buchse, 51-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134038
Hersteller:
     Amphenol Canada
Herst.-Nr.:
     M83513/04-G03C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 51
Gender = Buchse
Serie = M83513

Die Mikrosteckverbinder von Amphenol Kanada bieten kleine Verbindungslösungen, die die Anforderungen der US-Militärnorm M83513 übertreffen. Sie haben 51 Einsätze. Er verfügt über einen Crimpanschluss und einen M22759/11-26-(*)-Drahttyp mit Cadmium Gehäusefi-GehäuseAmphenol Design nicht wie andere gestanzte und geformte Designs Einteiliger Kontakt mit gleichmäßig verteilten konformen Zinken Engere Kontrolle über den Beschichtungsprozess Gleichmäßige Plattenstärke Integriertes geschlossenes Einkuppelende sorgt für gleichmäßige Einsteckkräfte Geringe Steck-/Absteckkraft Bevorzugter Kontakt für Platz- und Satellitenanwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
51
Gender:
Buchse
Serie:
M83513
Weitere Suchbegriffe: 2134038, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol Canada, M8351304G03C, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.