Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, Raster 0.50mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134338
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150200444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Serie = Premo-Flex
Länge = 254mm
Betriebsspannung = 60 V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Die Molex Premo-Flex FFC-Steckbrücken sind mit einem Rastermaß von 0,50 mm mit Kontakten auf der gleichen Seite des Typs D erhältlich. Sie haben eine Kabellänge von 254 mm und Stromkreisgrößen von 40 Stück zur Verbindung zwischen zwei PC-Platinen. Er wird in der Automobilindustrie, im Konsumgüterbereich, im Computer- und Industriebereich eingesetzt.Einfacher Montagevorgang Erfüllt Industriestandard-Anforderungen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C. Polyesterisolierung Vergoldung
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.50mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Serie:
Premo-Flex
Länge:
254mm
Betriebsspannung:
60 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, 2134338, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150200444, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,52*
1 Tag
2597
1
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 7,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.