Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchse 19037 Unisoliert Kabelschuh Rundstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135375
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190370002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Serie = 19037
Isolierung = Unisoliert
Gesamtlänge = 16.26mm
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing

Die Molex 190370002 ist eine Krigtite-Snap-Steckerbuchse, sie ist kompatibel für 18-22 AWG-Draht, sie hat eine Länge von 16,26 mm.CSA-zertifiziert UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
19037
Isolierung:
Unisoliert
Gesamtlänge:
16.26mm
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2135375, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, Molex, 190370002, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0822*
1 Tag
260
1
€ 14,99*
ab € 0,0838*
€ 0,2661*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.