Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19417 Crimp-Anschlussklemme für 19420, Stecker Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135516
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     194170011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = 19420
Serie = 19417
Anschlussart = Crimp
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
19420
Serie:
19417
Anschlussart:
Crimp
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 2135516, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 194170011, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,0843*
€ 0,1212*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1 Tag
10377
1
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,473*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.