Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelklemme Käfigklemme selbstklebend, Kabel-Ø 12mm Nylon Schwarz 16,5 mm x 34.8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138533
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2138533
EAN/GTIN:
     5059044245309
Suchbegriffe:
2138533
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelclips und Klemmen
Kabelclip/Klemmenart = Käfigklemme
Bündeldurchmesser max. = 12mm
Fixierungsmethode = Klebend
Material = Nylon
Farbe = Schwarz
Länge = 34.8mm
Breite = 16,5 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Betriebstemperatur max. = +85°C

Selbstklebende Nylon-Kabelklemme, RS Pro Wir stellen vor: Die selbstklebenden RS Pro Nylon 66-Kabelklemmen, ideal zum Sichern und Befestigen von Kabeln, Kabeln und Schläuchen. Diese Klemmen wurden speziell entwickelt, um Kabel an Orten zu halten, an denen Befestigungslöcher unerreichbar sind und der Platz begrenzt ist, insbesondere in Fällen, in denen Vibrationen oder Bewegungen zu einer Belastung oder Beschädigung der empfindlichen internen Verkabelung führen können. Das Nylon 66-Material sorgt dank der Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlung und extreme Temperaturschwankungen für optimale Leistung in rauesten Umgebungen. Kabelklemmen können in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen und Umgebungen verwendet werden, wodurch sie unglaublich vielseitig sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese universellen Nylonkabelklemmen von RS Pro eignen sich hervorragend zum Befestigen und Sichern von Kabeln, Kabeln und Schläuchen in einer Reihe von industriellen, kommerziellen und privaten Umgebungen, in denen keine Befestigungslöcher vorhanden sind oder leicht zugänglich sind Diese selbstklebenden Clips sind eine schnelle, kostengünstige Lösung für eine einfache Kabelorganisation, und dank der Nylon 66-Konstruktion sind sie beständig gegen extreme Temperaturschwankungen, UV-Strahlung sowie Chemikalien und andere gefährliche Substanzen, um Korrosion zu minimieren Um diese Clips zu installieren, entfernen Sie einfach die selbstklebende Rückseite und befestigen Sie den Clip an jeder sauberen, glatten und fettfreien Oberfläche, und klemmen Sie den Clip um die losen Kabel, um sie zu sichern Erhältlich in einer Reihe diskreter neutraler Farben und Größen mit Bündeldurchmesser für eine Vielzahl von verschiedenen Schläuchen, Rohren und mehr UL94V-2-Zulassung Anwendungen: Kabelklemmen sind Befestigungselemente, die Kabel an Ort und Stelle halten, am häufigsten in elektrischen Geräten und Maschinen. Die Klemmen verhindern unnötige Reibung und Belastung der Kabel, was zu einer vorzeitigen Beschädigung der internen Verkabelung und damit zu Problemen mit Maschinen- oder Geräteausfällen führen kann. Sie sind oft extrem Durable und bieten eine hohe Festigkeit sowie ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, d. H. Sie können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden und werden am häufigsten als Kabelmanagement für Folgendes verwendet: Kabel und Schläuche Haushaltsgeräte Elektronische Geräte und Maschinen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Käfigklemme
Bündeldurchmesser max.:
12mm
Fixierungsmethode:
Klebend
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Länge:
34.8mm
Breite:
16,5 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,68*
€ 34,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,47*
€ 33,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,16*
€ 31,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,32*
€ 28,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,57*
€ 23,29
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.