Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Steckverbindergehäuse Buchse 1.5mm, 10-polig / 1-reihig Gerade


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2138741
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     648010113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.5mm
Gender = Buchse
Serie = WR-WTB
Gehäuseausrichtung = Gerade

Das Wurth Elektronik Terminal Gehäuse hat eine NYLON66-Isolierung. Es ist in weißer Farbe erhältlich.Er hat die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 für Isolatoren
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.5mm
Gender:
Buchse
Serie:
WR-WTB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 2138741, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Wurth Elektronik, 648010113322, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,496*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.