Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AP3781S-13 AC/DC-Controller, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139025
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3781S-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
PWM-Controller
pwm controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 20 kHzmm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8

Die Serie DiodesZetex AP3781 ist ein leistungsstarker AC/DC-Netzteil-Controller für Batterie- und Adapteranwendungen. Der Regler regelt die Ausgangsspannung und den Strom im Primärseite durch Pulsfrequenzmodulation in diskontinuierlicher KondPrimärseitige Steuerung zur Beseitigung von Optokopplern Extern einstellbarer Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
20 kHzmm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2139025, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, DiodesZetex, AP3781S13, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.