Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Hart-PVC Membranventil, Ø 1/2" Muffe, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2140510
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161514512
EAN/GTIN:
     7613185192427
Suchbegriffe:
2140510
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Industriearmaturen & Absperrventile
Membranventile
Befestigungstyp = Buchse
Rohrdurchmesser = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Hart-PVC
Anschluss = 1/2" Muffe
Nenndruck = 10bar
Fließfaktor Kv = 72l/min
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Minimale Betriebstemperatur = 0°C
Betriebstemperaturbereich = 0 → +60 °C

PVC-U-Membranventile. Doppelverbindungsenden mit einfacher Bohrung für Lösungsmittelzement-Verbindung. Anwendungen. Mikroelektronik Chemieindustrie Lebensmittel und Getränke Life Science Anwendungen mit hoher Viskosität und festem Inhalt Messung und Steuerung Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Buchse
Rohrdurchmesser:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Anschluss:
1/2" Muffe
Nenndruck:
10bar
Fließfaktor Kv:
72l/min
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Minimale Betriebstemperatur:
0°C
Betriebstemperaturbereich:
0 → +60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.