Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Hart-PVC Membranventil, Ø 1.1/2" Muffe, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2140554
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161514516
EAN/GTIN:
     7613185192465
Suchbegriffe:
Membranventil
membranventil georg fischer
Befestigungstyp = Buchse
Rohrdurchmesser = 1-1/2Zoll
Gehäusematerial = Hart-PVC
Anschluss = 1.1/2" Muffe
Nenndruck = 10bar
Fließfaktor Kv = 517l/min
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Minimale Betriebstemperatur = 0°C
Betriebstemperaturbereich = 0 → +60 °C

PVC-U-Membranventile. Doppelverbindungsenden mit einfacher Bohrung für Lösungsmittelzement-Verbindung. Anwendungen. Mikroelektronik Chemieindustrie Lebensmittel und Getränke Life Science Anwendungen mit hoher Viskosität und festem Inhalt Messung und Steuerung Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Buchse
Rohrdurchmesser:
1-1/2Zoll
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Anschluss:
1.1/2" Muffe
Nenndruck:
10bar
Fließfaktor Kv:
517l/min
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Minimale Betriebstemperatur:
0°C
Betriebstemperaturbereich:
0 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: 2140554, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Membranventile, Georg Fischer, 161514516, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Diaphragm Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.