Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT ESD Box Leitfähig, H: 200mm L: 350mm B: 200mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141114
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     25-304-2005
EAN/GTIN:
     3701352401947
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Materialeigenschaften = Leitfähig
Material = Polypropylen
Höhe = 200mm
Länge = 350mm
Breite = 200mm
Oberflächenwiderstandsbereich = 34KΩ

Der Eurostat leitfähige Kommissionierbehälter hat Abmessungen von 350 x 200 x 200 mm.Farbe: Schwarz Dichte (bei 23 °C): 1,04 g/cm3 Betriebstemperatur Durchgehend: Ca. 80-100 °C. Kurzfristig: Ca. 100-120 °C. Oberflächenwiderstand: < 104 Ω
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Leitfähig
Material:
Polypropylen
Höhe:
200mm
Länge:
350mm
Breite:
200mm
Oberflächenwiderstandsbereich:
34KΩ
Weitere Suchbegriffe: 2141114, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Lagerungsbehälter, EUROSTAT, 253042005, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Storage Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 24,56*
€ 6,90*
ab € 15,53*
€ 24,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.