Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Nylon Antistatische Bürste Flach L. 141mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141122
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-099-0064
EAN/GTIN:
     3701352401688
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Material = Nylon
Form = Flach
Länge = 141mm
Borstenmaterial = Nylonmm

Die Eurostat ESD-Bürste hat eine Breite von 37 mm und eine Grifflänge von 123 mm. Es wurde entwickelt, um die Ladung zu absorbieren und zu passieren Zum BodenOberflächenwiderstand: 1,104 Ω< x < 1,109 Ω Temperaturbereich von 5 bis 105 °C, bei intermittierender Verwendung am Ende des Temperaturbereichs empfohlen
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Form:
Flach
Länge:
141mm
Borstenmaterial:
Nylonmm
Weitere Suchbegriffe: 2141122, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Bürsten, EUROSTAT, 410990064, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Brushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.