| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2141123 Herst.-Nr.: 41-099-0065 EAN/GTIN: 3701352401671 |
| |
|
| | |
| Material = Nylon Form = Flach Länge = 151mm Borstenmaterial = Nylonmm
Die Eurostat ESD-Bürste hat eine Breite von 50 mm und eine Grifflänge von 133 mm. Es wurde entwickelt, um die Ladung zu absorbieren und zu passieren Zum BodenOberflächenwiderstand: 1,104 Ω< x < 1,109 Ω Temperaturbereich von 5 bis 105 °C, bei intermittierender Verwendung am Ende des Temperaturbereichs empfohlen Weitere Informationen: | | Material: | Nylon | Form: | Flach | Länge: | 151mm | Borstenmaterial: | Nylonmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2141123, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Bürsten, EUROSTAT, 410990065, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Brushes |
| | |
| |