Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, 15psi SMD 4-Pin SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141482
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NSCSHHN015PDUNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 4
Betriebsdruck max. = 15psi

Der Honeywell Trustability-NSC-Serie-Drucksensor für Platinenmontage mit SIP-Gehäuse, HH-Druckanschluss und 15 psi Differenzdruckbereich ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit einem ratiometrischen Analogausgang.Nicht kompensiert und nicht verstärkt. Ermöglicht Kunden die Flexibilität, ihre eigene Kalibrierung durchzuführen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
4
Betriebsdruck max.:
15psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 2141482, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, NSCSHHN015PDUNV, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.