Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Anzeige Drucksensor, 60psi THT 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141497
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN060PG3A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Betriebsdruck max. = 60psi

Die Serie Honeywell Trustability Standard Accuracy Silicon Ceramic (SSC) mit DIP-Gehäuse, AN-Druckanschluss und 60 psi-Manometerdruck ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit einem ratiometrischen Analogausgang.Branchenführende langfristige Stabilität. Erfüllt RoHS. Option für flüssige Medien.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Betriebsdruck max.:
60psi
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 2141497, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, SSCDANN060PG3A5, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 2.793,89*
€ 2.954,40*
2
€ 6,90*
ab € 3.061,91*
€ 3.218,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.954,40*
€ 3.515,736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.926,21*
€ 3.482,1899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.841,52*
€ 3.381,4088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.799,10*
€ 3.330,929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.793,89*
€ 3.324,7291
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 55,8778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.