| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2142421 Herst.-Nr.: ROX3SJ3R3 EAN/GTIN: 5059040446960 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 3.3Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Metalloxid Serie = ROX3S Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX3S mit 3 W Leistung. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX3S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX3S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 3 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion Weitere Informationen: | | Widerstand: | 3.3Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metalloxid | Serie: | ROX3S | Temperaturkoeffizient: | ±300ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2142421, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX3SJ3R3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |