Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX3S Metalloxid Widerstand 3.9Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2142443
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX3SJ3R9
EAN/GTIN:
     5059040524415
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 3.9Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX3S
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX3S mit 3 W Leistung. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX3S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX3S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 3 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.9Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX3S
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2142443, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX3SJ3R9, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.