Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Befestigungsklemme, 50mm, Gr. M10, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143199
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6697 50 00
EAN/GTIN:
     0886357114795
Suchbegriffe:
2143199
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Befestigungsclip
Anschlussgewinde Größe = M10
Rohrdurchmesser außen 1 = 50mm
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Parker Transformair 6697-Befestigungsklemme wird mit einem starren Druckluft-Aluminiumrohr verwendet. Der Befestigungsclip hat einen Durchmesser von 50 mm und besteht aus Polymid-Glasfasermaterial. Das Transair Rohr kann nur mit diesem Zubehör aufgehängt werden, um die meisten Herausforderungen beim Rohrwechsel zu bewältigenEinfach zu installieren Leichte Ausführung Nicht entflammbare Materialien (UL94V-2-konform)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Befestigungsclip
Anschlussgewinde Größe:
M10
Rohrdurchmesser außen 1:
50mm
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,559*
€ 6,599*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 8,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,599*
€ 7,85281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,309*
€ 7,50771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,775*
€ 6,87225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,539*
€ 6,59141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,559*
€ 5,42521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.