Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transair Bohrvorrichtung, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143201
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6698 01 03
EAN/GTIN:
     0886357116065
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohr lehre
Zubehörtyp = Bohrvorrichtung
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Parker Transair Bohrvorrichtung der Serie 6698 ist für den Einsatz mit Aluminiumrohren vorgesehen, um eine Positionsgenauigkeit der Löcher zu erreichen. Diese Bohrvorrichtung besteht aus Messingmaterial und ist kompatibel mit Rohren mit einem Durchmesser von 25 mm bis 40 mm.Blau Einfach zu verwenden Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Bohrvorrichtung
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2143201, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, Transair, 66980103, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 407,89*
€ 487,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 498,30*
€ 550,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.