Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Bohrwerkzeug, 13mm, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143203
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6698 02 02
EAN/GTIN:
     0820099313870
Suchbegriffe:
2143203
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Bohrwerkzeug
Rohrdurchmesser außen 1 = 13mm
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Parker Transair Bohrer der Serie 6698 wird zur Montage von Wandhalterungen von Druckluftsystemen verwendet. Es wird auch verwendet, um die 2 Löcher zu erzeugen, die für Doppelklemmen-Ringsteckverbinder benötigt werden. Dieser Bohrer ist für Aluminiumrohrdurchmesser von 16,5 mm geeignet.Einfach zu verwenden Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Bohrwerkzeug
Rohrdurchmesser außen 1:
13mm
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 143,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 129,67*
€ 161,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.