Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Entgratungswerkzeug, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143206
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6698 04 02
EAN/GTIN:
     0820099313979
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Universal-Entgrater-Satz
Zubehörtyp = Entgratungswerkzeug
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Das Parker Entgratungswerkzeug der Serie 6698 von Transcair wird zum Entfernen von Graten und scharfen Kanten aus gebohrten Löchern verwendet. Die Gesamtlänge des Entgratungswerkzeugs beträgt 5,15 Zoll.Einfach zu verwenden Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Entgratungswerkzeug
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: entgratemesser, 2143206, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, Transair, 66980402, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 14,116*
€ 19,922*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,29*
€ 24,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,922*
€ 23,70718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,062*
€ 22,68378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,642*
€ 22,18398
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,896*
€ 21,29624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,156*
€ 20,41564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,116*
€ 16,79804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.