Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrieller Stromversorgungssteckverbinder-Adapter Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144097
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2144097
EAN/GTIN:
     8429760814757
Suchbegriffe:
2144097
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Industrie-Leistungssteckverbinder
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = RS PRO
Farbe = Blau
Betriebstemperatur min. = -25°C

Industrieller Netzsteckverbinderadapter von RS Pro, Typ F Schutzleiterkontakt Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro industriellen Netzsteckverbinderadaptern, ideal als zuverlässige und robuste Lösung für Hochleistungsanwendungen. Das Gehäusematerial besteht aus Nylon 6 und ABS, bietet eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Langlebigkeit und sorgt für vollständige Zuverlässigkeit und optimale Leistung für eine zuverlässige Stromverteilung. Darüber hinaus bietet die Schutzart IP20 ein Basis-Schutzgehäuse, und die einfach zu installierende Bauweise spart Zeit und Aufwand bei der Einrichtung und Installation des Steckverbinders. Diese industriellen Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und industriellen Anwendungen, in denen Leistung und Qualität entscheidend sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieser industrielle RS Pro Netzsteckeradapter hat eine robuste Bauweise mit einer Mehrfachsteckdose und ist daher ideal für industrielle Hochleistungsumgebungen Er besteht aus Nylon 6 und ABS und bietet ausgezeichnete Leistung und Schutz vor extremen Temperaturschwankungen, während die Schutzart IP20 das Steckverbindergehäuse mit einem grundlegenden Schutz für zusätzliche Sicherheit macht Jeder Steckverbinder entspricht der Farbcodierung nach Industriestandard gemäß BS En 60309-2/BS4343 und IEC 309 beziehen sich auf den Nennspannung des Steckverbinders Adapter Typ F (Schuko), kompatibel mit den meisten Industriestandard-Buchsen Anwendungen: Industrielle Stromversorgungssteckverbinder haben oft ein robustes Design und sind daher ideal für die Versorgung von Maschinen, Elektrowerkzeugen, Industriegeräten und mehr in einer Vielzahl von Umgebungen. Sie verfügen oft über einen Verriegelungsmechanismus, um falsches Stecken zu verhindern, und eine sichere Verbindung zwischen Steckern und Buchsen, während sie einen ausgezeichneten Schutz bieten. Industrielle Stromversorgungssteckverbinder werden häufig in Bereichen wie: Lagerhäuser Baustellen Landwirtschaft Fabriken und Fertigungsindustrien Autowerkstätten Sport und Unterhaltung Auf welche Spannungen bezieht sich die CEE-Farbcodierung? Violett - 20 V bis 25 V Weiß - 40 V bis 50 V Gelb - 100 V bis 130 V Blau - 200 V bis 250 V Rot - 380 V bis 480 V Schwarz - 500 V bis 1000 V Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
RS PRO
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.