Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Edelstahl-Rohrverschraubung Rückflansch, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144348
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     724701411
EAN/GTIN:
     5059045753261
Suchbegriffe:
2144348
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Gewindefittings aus Edelstahl
Fitting Typ = Rückflansch
Material = Stahl

Siehe Punkt 4 in der Strichzeichnung. Verzinkter Stützflansch. Flansche werden meistens für das abnehmbare Verbinden von Kunststoffrohren verwendet. Sie können auch verwendet zum Wechseln von Kunststoffarmaturen auf Ventil-/Pumpeneinheiten verwendet werden. Für Steckdosensysteme - alle Materialien Nenndruck: 16 bar
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Rückflansch
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
748401011
ab € 15,67*
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.