Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Intense PP3 Alkali 9V Batterie, 628mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2145248
Hersteller:
     Procell
Herst.-Nr.:
     5000394137059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = 9V
Chemie = Alkali
IEC-Name = 6LR62V
Anschlusstyp = Druckknopf
Kapazität = 628mAh
Verpackungseinheit = 210

Die Batterien der Serie Procell Alkali-Intense Power 9 VZuverlässige Leistung Äußerst Korrosionsbeständig Entwickelt für alle wichtigen Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards: Sicherheit: IEC 60086-5 ANSI C 18.1M, Teil-2 EU-Batterie Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Programm zur kontinuierlichen Verbesserung der Klasse Betriebstemperaturen von -20 °C. Bis 54 °CJede Batterie wird mit einer ″Qualitätgarantie″ geliefert. Design, Sicherheit, Fertigung und Qualifikation entsprechen den strengen Batterie Standards von Procell, die Teile der ANSI- und IEC-Batterie enthalten.Wirtschaftlich verpackt in Großpackung und einzeln mit Datumscode für eine effektive Bestandsverwaltung.Einsatz bei Herstellern auf der ganzen Welt: Die Batterien von Procell Alkali
Weitere Informationen:
Größe:
9V
Chemie:
Alkali
IEC-Name:
6LR62V
Anschlusstyp:
Druckknopf
Kapazität:
628mAh
Verpackungseinheit:
210
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 duracell procell, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 2145248, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Duracell Procell, 5000394137059, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 210 Stück (ab € 2,08748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 532,64*
€ 633,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 512,05*
€ 609,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 484,54*
€ 576,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 457,48*
€ 544,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 438,37*
€ 521,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.