Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 10A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 10A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-2146108
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZM27/A0620/57B
EAN/GTIN:
     5059041897020
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 57.5mm
Tiefe = 66.7mm
Höhe = 24mm

IEC/EN 60950. Nullleiter darf nicht abgesichert werden, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. Horizontale Einführung. Tiefe hinter Tafel einschließlich Fastonstecker: 63,5 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
57.5mm
Tiefe:
66.7mm
Höhe:
24mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 2146108, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZM27A062057B, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,93*
€ 26,55*
€ 6,90*
ab € 40,02*
€ 55,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.