| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2146938 Herst.-Nr.: J7TKN-A-E6 EAN/GTIN: 4547648205573 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 23 → 32 A Kontaktnennstrom = 32 A Leistung = 15 kW
Das thermische Omron J7TKN-Überlastrelais für Mini Motor Schütz J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10 bis J7KN-22. Er hat einen Einstellbereich von 0,4 bis 0,6 A. Er verfügt über eine manuelle Rückstellfunktion und hat eine Nennspannung von 690 V.Umgebungstemperatur: -25 bis 60 °C. Direkte und separate Montage Einphasen-Empfindlichkeit Fingerfest Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 23 → 32 A | Kontaktnennstrom: | 32 A | Leistung: | 15 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais 0,4-0,6a, motorschutzrelais, omron motorschutzrelais, 2146938, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Omron, J7TKNAE6, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,49* | € 40,38* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,16* | € 41,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,62* | € 47,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,77* | € 48,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,63* | € 62,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|