| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2146978 Herst.-Nr.: 3Z4S-LE SV-04514V EAN/GTIN: 4548583496897 |
| |
|
| | |
| Linsenbefestigungstyp = C-Montage Größe des Bildsensors = 1/3Zoll Brennweite = 4mm Serie = SV-V
Die Omron 3Z4S-Serie verfügt über eine Vision Linse mit einem Brennweitenbereich von 4,5 mm. Diese Linse hat eine Öffnung von 1,4 bis zu schließen.Verriegelungsschrauben für Fokus und Blende Robustere Struktur für Vision von Maschinen Weitere Informationen: | | Linsenbefestigungstyp: | C-Montage | Größe des Bildsensors: | 1/3Zoll | Brennweite: | 4mm | Serie: | SV-V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv 4mm, normalbrennweite objektiv, 2146978, Automation, Sensoren, Vision Sensor Linsen, Omron, 3Z4SLESV04514V, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,34* | € 355,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,53* | € 361,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 349,78* | € 393,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|