Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3Z4S Vision Lens für Kamera mit C-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2146979
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3Z4S-LE SV-0813V
EAN/GTIN:
     4548583335394
Suchbegriffe:
2146979
Automation
Sensoren
Vision Sensor Linsen
Linsenbefestigungstyp = C-Montage
Größe des Bildsensors = 1/3Zoll
Öffnung max. = 1.3
Reichweite = 200mm
Brennweite = 8mm
Serie = SV-V

Die Omron 3Z4S-Serie verfügt über eine Vision Linse mit einem Brennweitenbereich von 08 mm. Diese Linse hat eine Öffnung von 1,3 bis zu schließen.Verriegelungsschrauben für Fokus und Blende Robustere Struktur für Vision von Maschinen
Weitere Informationen:
Linsenbefestigungstyp:
C-Montage
Größe des Bildsensors:
1/3Zoll
Öffnung max.:
1.3
Reichweite:
200mm
Brennweite:
8mm
Serie:
SV-V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,38*
€ 176,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 183,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,20*
€ 210,45*
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 255,38*
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 257,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.