| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147782 Herst.-Nr.: P7SA-10F EAN/GTIN: 4548583409095 |
| |
|
| | |
| Spannung = 24V Zur Verwendung mit = 4-polige Relais Zubehör Typ = Sockel Serie = P7SA Anzahl der Kontakte = 10
Die Omron Buchse für DIN-Schienen-/Oberflächenmontage hat 10 Stifte. Er verfügt über Push-In Plus-Anschlussklemmen und 4-polig.Es hilft bei der Vermeidung von gefährlichen Maschinenstatus bei der Verwendung als Teil Einer Verriegelungsschaltung Weitere Informationen: | | Spannung: | 24V | Zur Verwendung mit: | 4-polige Relais | Zubehör Typ: | Sockel | Serie: | P7SA | Anzahl der Kontakte: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, 2147782, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, P7SA10F, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,86* | € 24,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,89* | € 24,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,90* | € 24,67* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,48* | € 28,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,33* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|