Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,7 → 36 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148849
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV272DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Rail to Rail = Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich

Die on Semiconductor NCV27 Operationsverstärker bieten einen Rail-to-Rail-Ausgangsbetrieb. Der Ausgang kann innerhalb von 320 mV auf die positive Schiene und 50 mV auf die negative Schiene schwingen. Dieser Rail-to-Rail-Betrieb ermöglicht es dem Benutzer, den gesamten Versorgungsspannungsbereich optimal zu nutzen und gleichzeitig die 3-MHz-Bandbreite zu nutzen.Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Hohe Eingangsimpedanz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Rail to Rail:
Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 2148849, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV272DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.