Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Elektronische Sicherung 4.6A max, 8 V 18 V max. Fixed


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148875
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS5420MT5TXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2148875
Halbleiter
Stromversorgung
Elektroniksicherungen
Betriebsstrom max. = 4.6A
Eingangsspannung max. = 18 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Strom-Grenzwert = Fixed
Weitere Informationen:
Betriebsstrom max.:
4.6A
Eingangsspannung max.:
18 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Strom-Grenzwert:
Fixed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,50577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.680,75*
€ 2.000,0925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.662,27*
€ 1.978,1013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.597,56*
€ 1.901,0964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.558,62*
€ 1.854,7578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.517,31*
€ 1.805,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.