Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lautsprecherkabel 1-adrig PE, Außen-ø 6.9mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Lautsprecherkabel 1-adrig PE, Außen-ø 6.9mm, L. 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-2149614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2149614
EAN/GTIN:
     5059044246757
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Aderzahl = 1
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6.9mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelfarbe = Schwarz
Mantelmaterial = PVC

COAX RS Pro mit Einfachkern und erweiterter Reichweite Dieses Lautsprecher-Koaxialkabel mit hoher Dichte von der bewährten Marke RS Pro verfügt über einen robusten PVC-Außenmantel, der für robustere Anwendungen geeignet ist. Mit einer massiven Kupferkern-Leiterlitze, mit einer Dielektrikum-PE-Isolierung mit eingespritztem Schaumstoff mit hoher Dichte bietet das Kabel eine ausgezeichnete Leitfähigkeit für Audiozwecke. Die robuste Außenisolierung sorgt dafür, dass das Kabel beständig gegen Abrieb und Schäden ist, die durch Ziehen oder Ziehen verursacht werden können, was bedeutet, dass es ideal für anspruchsvolle Kabelinstallationen geeignet ist. Dieses einadrige Kabel besteht aus massivem reinem Kupfer für optimale Effizienz aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschlüsse und seiner langen Lebensdauer, da es weniger korrodieren kann als andere Drähte. Mit einer geschirmten Aluminiumschicht mit 100 % Abdeckung und einer zweiten geschirmten Schicht aus verzinntem Kupfergeflecht für 95 % Abdeckung. Eigenschaften und Vorteile Hochwertiges Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel sind flexibel und können leicht verlegt werden Bietet ausgezeichnete Klangqualität Reiner massiver Kupferleiter sorgt für Wärme- und Korrosionsbeständigkeit Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Anwendungen Lautsprecherkabel oder Lautsprecherkabel sind speziell für eine elektrische Verbindung zwischen Lautsprechern und Verstärkern konzipiert und eignen sich daher für mehrere Audioanwendungen. Von der professionellen Lautsprecherinstallation bis hin zu Heimkino- und Hi-Fi-Anschlüssen im Haushalt ist das Lautsprecherkabel die gängigste und effektivste Möglichkeit, Lautsprecher in Audio-Setups zu verdrahten. Multicore Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Aderzahl:
1
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6.9mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelfarbe:
Schwarz
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 2149614, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 301330100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,5742* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 315,65*
€ 375,62
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 313,60*
€ 373,18
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 303,61*
€ 361,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 283,16*
€ 336,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 257,42*
€ 306,33
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.