Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 200m OM4 4-Fasern Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2149632
EAN/GTIN:
     5059044246917
Suchbegriffe:
2149632
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Glasfaserkabel
Länge = 200m
Mode = OM4 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Faser Typ = OM4
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)°C
Biegeradius min. = 15 D

RS Pro 4-poliges TB-LWL-Kabel Dieses vierpolige LWL-Kabel der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine robuste LSZH-Außenhülle, die für robustere Anwendungen geeignet ist. Mit vier OM4-Faserkernen als zuverlässiges Kabel für die Übertragung hoher Datenmengen über kurze Entfernungen. Die robuste Außenisolierung sorgt dafür, dass das Kabel beständig gegen Abrieb und Schäden ist, die durch Ziehen oder Ziehen verursacht werden können, was bedeutet, dass es ideal für anspruchsvolle Kabelinstallationen geeignet ist. Dieses vieradrige LWL-Kabel ist ideal für Bereiche, in denen die Kabel aufgrund des LSZH-Außenmantels sehr nah beieinander liegen oder nicht gut belüftet sind. LWL-Kabel haben die Vernetzung revolutioniert, da sie Signale ability extrem schnell übertragen, eine höhere Bandbreite haben und weniger störanfällig sind, was bedeutet, dass sie ideal für Umgebungen sind, die eine zuverlässigere, schnelle Datenübertragung erfordern. Eigenschaften und Vorteile Hochwertiges LWL-Kabel Lautsprecherkabel mit einer LSZH-Außenhülle Bietet ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeiten Multimode-Lichtwellenleiter-Typ für ein zuverlässiges Kabel für die Kommunikation Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Farbfolge der 4 Adern - Blau, Orange, Grün und Braun Anwendungen LWL-Kabel sind Netzwerkkabel, die eine oder mehrere transparente Lichtwellenleiter enthalten, die für die Übertragung von Licht verwendet werden. Die Lichtwellenleiter sind in der Regel Glas- oder Kunststoffrohre in einem Schutzrohr, das für Datennetzwerke und Telekommunikation mit hoher Leistung über große Entfernungen geeignet ist. Ein wesentlicher Vorteil von LWL-Kabeln gegenüber Metallleiterkabeln ist eine überlegene Leistung in Bezug auf Bandbreite und Datendurchtragungsleistung. LWL-Kabel werden für Internet-, Telefon- und TV-Anwendungen genutzt. Sie werden auch in dekorativer Beleuchtung verwendet, z. B. in faseroptischen Weihnachtsbäumen. get Ihre ability, Platz zu sparen, bedeutet, dass sie in den Beleuchtungs- und Sicherheitsmerkmalen von Autos eingesetzt werden. Sie finden sich häufig in Internetverkabelung Computernetzwerke Chirurgie Zahnmedizin Automobilindustrie Beleuchtung und Dekorationen Mechanische Inspektionen Militär- und RaumfahrtanwendungenNominelles Kabelgewicht: 29 ± 10 % kg/km Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C. Länge: Mehrere 2 ± 5 % km
Weitere Informationen:
Länge:
200m
Mode:
OM4 Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Faser Typ:
OM4
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)°C
Biegeradius min.:
15 D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Meter (ab € 2,5278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 534,55*
€ 636,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 529,31*
€ 629,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 526,28*
€ 626,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 507,53*
€ 603,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 505,56*
€ 601,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.