Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann TEVISIO-TVD LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149732
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113713000-00800661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Lupenleuchte Zusatzlinse
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 13W
Modellnummer = TEVISIO-TVD

Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit LED als Lichtquelle. Diese Leuchte verfügt über eine mehrstufige schaltbare und durchgehend dimmbare Technologie.Selbstklebende Zusatzlupe Die Lichteigenschaften einer Lampe können mit einem eingestellt werden Dreiwege-Schalter
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
13W
Modellnummer:
TEVISIO-TVD
Weitere Suchbegriffe: Zusatzlinse, lupenlampe waldmann, lupenlampe, 2149732, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11371300000800661, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,67*
€ 625,94*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 546,30*
€ 626,50*
Frei Haus
ab € 551,27*
€ 632,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 668,08*
€ 782,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,69*
€ 924,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.