| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2149733 Herst.-Nr.: 113714000-00800676 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dioptrie = 3.5dpt Linsengröße = 160mm Lupen Typ = Schraubflansch Lampentyp = LED Lampenleistung = 13W Modellnummer = TEVISIO-TVD
Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit LED als Lichtquelle. Die Lichteigenschaften der Lampe können mit einem Dreiwege-Schalter eingestellt werden.Lampe hat lange Arme Weitere Informationen: | | Dioptrie: | 3.5dpt | Linsengröße: | 160mm | Lupen Typ: | Schraubflansch | Lampentyp: | LED | Lampenleistung: | 13W | Modellnummer: | TEVISIO-TVD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lupenlampe, 2149733, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11371400000800676, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,19* | € 578,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,62* | € 583,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,41* | € 589,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 577,65* | € 644,08* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,04* | € 649,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|