Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann TEVISIO-TVD LED Lupenleuchte, 160mm Linse 3.5dpt, 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149735
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113714000-00800678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Lupenleuchte Zusatzlinse
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 160mm
Lupen Typ = Schraubflansch
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 13W
Modellnummer = TEVISIO-TVD

Die Waldmann TEVISIO Lupenleuchte ist eine Lupenleuchte mit selbstklebender Zusatzlupe. Diese Leuchte verfügt über eine mehrstufige schaltbare und durchgehend dimmbare Technologie.Lampe hat lange Arme
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
160mm
Lupen Typ:
Schraubflansch
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
13W
Modellnummer:
TEVISIO-TVD
Weitere Suchbegriffe: Zusatzlinse, lupen-leuchte waldmann, lupen leuchte, 2149735, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Waldmann, 11371400000800678, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 529,76*
€ 598,56*
Frei Haus
ab € 536,09*
€ 604,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 583,40*
€ 658,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 735,96*
€ 817,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 775,70*
€ 831,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,75*
€ 989,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,70*
€ 923,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190218019-00802994
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.