Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 5.5mm x 66 mm, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214975
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     214975
EAN/GTIN:
     5056070965362
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 5.5mm
Gesamtlänge = 66 mm
Stückzahl = 10

HSS-Spiralbohrer. Gefertigt gemäß DIN 1897; BS 328; ISO 235 Für den Einsatz mit Blech und dünnen Werkstoffen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
5.5mm
Gesamtlänge:
66 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, 214975, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H30100550, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,21*
€ 37,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.