Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3EL150302P Elektronische Last, 200 W, 0 bis 30 A / 0 bis 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149912
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3EL150302P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = T3EL150302P
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 bis 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 bis 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = >200 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 200 W
Weitere Informationen:
Serie:
T3EL150302P
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 bis 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 bis 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
>200 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
200 W
Weitere Suchbegriffe: 2149912, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Teledyne LeCroy, T3EL150302P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 997,03*
€ 1.143,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 998,50*
€ 1.143,01*
€ 6,90*
ab € 1.118,47*
€ 1.231,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.328,33*
€ 1.449,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,01*
€ 1.360,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,90*
€ 1.336,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,02*
€ 1.267,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,52*
€ 1.203,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,50*
€ 1.188,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.