Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS16081P Programmier Labornetzgerät 128W, 0 To 16V / 0 → 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149914
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS16081P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS16081P
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 To 16V
Ausgangsstrom = 0 → 8A
Nennleistung = 128W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Temperatur min. = 0°C

Das programmierbare Teledyne LeCroy T3PS16081P Linear-DC-Netzteil verfügt über ein 2,8-Zoll-TFT-LCD-Display, verfügt über eine Fernsteuerungsfähigkeit des Computers und eine Echtzeitwellenanzeige für hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit, die bis zu 16 V liefern kann4-adrige SENSE-Kompensationsmodus-Funktion Hohe Auflösung und hoher Präzisionsausgang Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Niederspannungs-/Überschwingen Kurze Ansprechzeit auf Spannungsspitzen
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS16081P
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 To 16V
Ausgangsstrom:
0 → 8A
Nennleistung:
128W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzteil 8a, labornetzgerät, 2149914, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS16081P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 559,81*
€ 669,79*
Frei Haus
ab € 581,38*
€ 674,97*
€ 6,90*
ab € 627,47*
€ 720,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,79*
€ 797,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,34*
€ 783,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,98*
€ 700,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,81*
€ 666,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.