Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS30051P Programmier Labornetzgerät 150W, 0 To 30V / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149915
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS30051P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS30051P
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 To 30V
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS30051P
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 To 30V
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, gleichstromversorgung 30v, 2149915, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS30051P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 647,88*
€ 765,85*
€ 6,90*
ab € 675,19*
€ 774,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,85*
€ 911,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,72*
€ 902,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,72*
€ 864,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,45*
€ 806,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,88*
€ 770,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.