Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 3/8Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt 15.25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150119
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0439 10 17
EAN/GTIN:
     0820099140285
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 3/8Zoll
Pressfitting Größe = 15.25mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt

Das Legris Kugelventil bietet eine zuverlässige Möglichkeit zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitsanlagen. Sie erfordert eine einfache Vierteldrehung des Griffs, um die Zwei-Wege-Version zu bedienen.Inline-Kugelventil zum Schließen von Flüssigkeitssystemen mit einem einfachen Vierteldrehung des Griffs Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
3/8Zoll
Pressfitting Größe:
15.25mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 2150119, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04391017, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 156,30*
€ 168,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,91*
€ 188,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,36*
€ 224,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,87*
€ 221,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,48*
€ 217,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,13*
€ 203,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 74,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.