Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 3.8mm Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt 8.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150123
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0469 04 10
EAN/GTIN:
     0886357030026
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gewindegröße = 3.8mm
Pressfitting Größe = 8.8mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt

Das Legris Kugelventil bietet eine zuverlässige Möglichkeit zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitsanlagen. Sie erfordert eine einfache Vierteldrehung des Griffs, um die Zwei-Wege-Version zu bedienen.Inline-Kugelventil zum Schließen von Flüssigkeitssystemen mit einem einfachen Vierteldrehung des Griffs Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Gewindegröße:
3.8mm
Pressfitting Größe:
8.8mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 2150123, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04690410, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 153,85*
€ 181,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 201,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,49*
€ 239,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,20*
€ 238,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,42*
€ 233,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,71*
€ 218,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 178,60*
€ 212,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 161,24*
€ 191,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 32,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.