| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150170 Herst.-Nr.: 3199 06 55 EAN/GTIN: 0820099258799 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M7-Stecker Stecker B = M6 Anschlussausführung = Mit Gewinde Serie = LF3000
Das Legris Bolzenwinkelstück ist eine hochwertige Polymer-Steckverschraubung, die für Druckluftanwendungen geeignet ist. Diese Armaturen sind für den Einsatz mit allen Kunststoff-Druckluftschläuchen geeignet und während der Herstellung zu 100 % leckgeprüft.Volle Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Weitere Informationen: | | Stecker A: | M7-Stecker | Stecker B: | M6 | Anschlussausführung: | Mit Gewinde | Serie: | LF3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubstutzen, 2150170, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31990655, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,13* | € 49,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,50* | € 52,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,713* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|