Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3800, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150255
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3809 06 13
EAN/GTIN:
     0820099290881
Suchbegriffe:
Einschraubanschluss
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = M6
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = LF3800

Das Legris Außengewindebogen-Winkelstück besteht aus Edelstahl. Der maximale Betriebsdruck beträgt 30 bar.Betriebstemperatur: -25 bis 150 °C.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
M6
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
LF3800
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, einschraubanschluss legris, einschraubanschluss, 2150255, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 38090613, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 80,43*
€ 104,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,83*
€ 108,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,06*
€ 123,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,29*
€ 116,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762168
ab € 490,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.