| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150872 Herst.-Nr.: AB-AD-050505-MFM-TQ001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte Ende 1 = 5 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Der Mini-Adapter der Serie Amphenol X-Lok hat eine Nennstromstärke von 5 A. Das Gehäuse besteht aus thermoplastischem Material und ist schwarz.Wasserdicht gemäß IP68 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 5 | Anzahl der Ports Ende 1: | 1 | Gender Ende 1: | Female | Gehäuseausrichtung: | T-Abzweig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,21* | € 21,39* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,73* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|